- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホルダ
- ローレット加工 工具のおすすめ人気ランキング
ローレット加工 工具のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新480件の「ローレット加工 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削工具 ローレット」、「ローレット駒」、「ローレット 工具」などの商品も取り扱っております。
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)20加工径(mm)10~250適合機種旋盤タイプアヤ目用
スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH2CA10R・12R
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20種別アヤ目
スーパーツール切削ローレットホルダー
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
スーパーツール転造ローレット駒(平目)
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)Φ10~250
切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115.5適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤
スーパーツール転造ローレット駒(アヤ目)
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
スーパーツール切削ローレットホルダー(平目用)
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤